絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(4)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(3)
  • 9.5(2)
  • 11(3)
  • 15(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
20・25・30・40
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • 大阪魂(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    5,598税込6,158
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    3,398税込3,738
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニング

    JPF ブルームスタッド スチール製

    日本パワーファスニング
    1,798税込1,978
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    裏側に手が入らない部位に固定可能です。
    用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
  • JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
タップスター