絞り込み
ドリル径(Φmm)
たたき込み式アンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるネジの内の一種です。叩き込むだけで施工を終えることができ、ボルトや鉄筋などでは寸切でも問題がないのが特徴。たたき込み式アンカーの多重構造によって、樹脂や硬化剤とよく混ざり安定した強度を得ることが可能です。最近では、ガラス管の改良によってハンマーなどで叩き込む回数が少なくなるように改善されており便利になっています。丸棒以外のボルト形状に対応。
商品豆知識

コブラツール(ヨウセツヨウ
大阪魂¥9,832税込¥10,8151個9日以内出荷材質S45Cタイプ適用コブラ:Y-5~6mmタイプシャンク形状SDSビット対応シャンクサイズ(mm)外径17×内径13×穴深1
エコリ-トスチールコブラ(T
大阪魂¥4,132税込¥4,5451袋(50個)9日以内出荷全長(mm)60ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)6表面処理エコリート処理埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)25引張荷重(kN[kgf])5.3
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥5,898~税込¥6,488~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1