絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(5)
  • 6mm(4)
  • M3(4)
  • M4(61)
  • M5(32)
  • M6(81)
  • M8(98)
  • M10(120)
  • M12(110)
  • M14(4)
  • M16(68)
  • M20(37)
  • M22(11)
  • M24(9)
  • W1/4(7)
  • W5/16(15)
  • W3/8(76)
  • W1/2(43)
  • W5/8(10)
  • その他(60)
材質
  • 鉄すべて
  • SPCC
  • SWCH18A
  • SWRCH
  • 炭素鋼
  • その他(18)
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(344)
  • SUS304(209)
  • SUS310S(7)
  • SUS316(6)
  • SUS410(27)
  • SUS430(11)
  • SUSXM7(11)
  • 亜鉛合金ダイカスト(41)
  • 樹脂すべて(182)
  • ABS(17)
  • ナイロン(89)
  • プラスチック(9)
  • ポリプロピレン(PP)(24)
適合材
  • ALC(8)
  • その他(4)
  • コンクリート(76)
  • タイル(2)
  • ブロック(12)
  • モルタル(7)
  • レンガ(6)
  • 中空壁・母材(10)
  • 合板(3)
  • 木材(7)
  • 石材(5)
  • 石膏ボード(18)
長さ(mm)
  • 25(49)
  • 30(40)
  • 32(37)
  • 35(36)
  • 38(20)
  • 40(47)
  • 45(51)
  • 50(68)
  • 60(79)
  • 65(19)
  • 70(56)
  • 75(25)
  • 80(50)
  • 90(54)
  • 100(64)
  • 120(46)
  • 130(18)
  • 150(37)
  • 160(19)
  • 190(21)
外径(Φmm)
  • 4(14)
  • 5(8)
  • 6(12)
  • 6.8(9)
  • 8(23)
  • 9.5(5)
  • 10(32)
  • 10.5(9)
  • 12(52)
  • 12.5(5)
  • 13.5(3)
  • 14(21)
  • 16(22)
  • 17.3(15)
  • 17.5(6)
  • 20(10)
  • 21.5(8)
  • 21.7(6)
  • 25.4(3)
  • 28.5(3)
ドリル径(Φmm)
  • 3.5(12)
  • 4.3(21)
  • 6.4(20)
  • 7.5(16)
  • 8.5(30)
  • 9(26)
  • 10(25)
  • 10.5(43)
  • 11(21)
  • 12(15)
  • 12.5(40)
  • 12.7(25)
  • 13(15)
  • 14.5(20)
  • 16(12)
  • 16.5(12)
  • 17(25)
  • 18(26)
  • 21.5(13)
  • 22(15)
3.5・4.3・6.4・7.5・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・13・14.5・16・16.5・17・18・21.5・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 20(11)
  • 22(7)
  • 25(9)
  • 30(49)
  • 33(4)
  • 35(42)
  • 38(4)
  • 40(51)
  • 45(30)
  • 50(28)
  • 52(11)
  • 55(7)
  • 60(32)
  • 61(5)
  • 65(6)
  • 70(9)
  • 80(18)
  • 90(5)
  • 115(4)
  • 150(4)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・61・65・70・80・90・115・150・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 10(8)
  • 12(18)
  • 13(10)
  • 14(7)
  • 15(38)
  • 20(54)
  • 22(8)
  • 23(9)
  • 25(60)
  • 30(44)
  • 35(18)
  • 39(10)
  • 40(34)
  • 42(8)
  • 45(14)
  • 49(11)
  • 50(26)
  • 55(10)
  • 60(9)
  • 70(7)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・39・40・42・45・49・50・55・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(36)
  • 3価シルバー(2)
  • 3価ホワイト(37)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(7)
  • カラー(4)
  • クロメート(10)
  • ジオメット(5)
  • ドブメッキ(17)
  • ユニクロ(12)
  • ラスパート(11)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 光沢クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(12)
  • 生地/未処理(79)
  • 電気亜鉛メッキ(28)
  • 高耐食メッキ(2)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンコーテクノ(118)
  • 大阪魂(109)
  • ユニカ(73)
  • エスコ(32)
  • TRUSCO(28)
  • 若井産業(23)
  • フィッシャー(21)
  • 日本パワーファスニング(18)
  • エイ・ワイ・ファスナー(15)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(13)
  • OHSATO(大里)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • マーベル(5)
  • 丸エム製作所(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • スターエム(4)
モノタロウ・サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・エスコ・TRUSCO・若井産業・フィッシャー・日本パワーファスニング・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・マーベル・丸エム製作所・八幡ねじ・スターエム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)ほか
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)ほか
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー 大阪魂ウォールアンカー B-514ウォールアンカー大阪魂(49件のレビュー)
409税込450
1箱(12本)ほか
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(140本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(70本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(13個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエムアンカーボルト切断具 ポキポキBOLTスターエム(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
ポキポキBOLT専用 アダプター スターエムポキポキBOLT専用 アダプタースターエム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質炭素鋼幅(mm)29.5
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
...

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト