絞り込み
ねじの呼び
  • M16(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
長さ(mm)
  • 60(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
ドリル径(Φmm)
  • 22.5
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10.5(1)
  • 11(13)
  • 11.5(1)
  • 12.5(27)
  • 14.5(34)
  • 16.5(1)
  • 18(31)
  • 22(21)
  • 26(10)
  • 26.5(4)
  • 29(6)
  • 33(3)
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 72(1)
  • 82(1)
72・82
外径(Φmm)
  • 21.5(2)
  • 21.7(2)
21.5・21.7
ねじ長さ(mm)
  • 5.25(1)
  • 27(2)
  • 81(1)
5.25・27・81
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(4)
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
4,898税込5,388
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー SKBタイプステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
149,800税込164,780
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
129,800税込142,780
1セット(50本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入
グリップアンカー