グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M10(8)
W3/8(8)
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径3/8
最大外径(mm)12.5
全長(mm)56
ねじ長さ(mm)15
材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ
最大締付トルク(N・m)39.2
引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。