絞り込み
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(2)
- 石材(2)
- 石膏ボード(2)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
ねじの呼び
- その他(3)
ブランド
- フィッシャージャパン
- サンコーテクノ(12)
- 大阪魂(2)
- タイセイ(1)
- 尾崎亀商店(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
40(1)
50(1)
60(2)
80(1)

SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2