絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
ねじ長さ(mm)
- 80(2)
埋め込み深さ(mm)
- 90
- 35(2)
- 38(6)
- 40(10)
- 45(1)
- 52(1)
- 55(5)
- 65(1)
- 75(2)
外径(Φmm)
- 6(2)
ブランド
- 大阪魂(2)
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む

SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(35個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(70個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン