絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(3)
- M16(1)
- M20(11)
- M22(9)
- W3/4(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(12)
適合材
- コンクリート(9)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(5)
- 100(1)
- 130(3)
- 135(1)
- 150(2)
- 160(3)
- 190(2)
- 200(7)
- 230(2)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 14.5(1)
- 20(1)
- 21.7(1)
- 25.4(4)
- 25.5(2)
- 28.5(4)
- 31.8(3)
- 32(2)
- 80(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(5)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 15.0(1)
- 21.5(3)
- 22.5(1)
- 26(5)
- 26.5(2)
- 29(3)
- 33(4)
6・10.5・12・15.0・21.5・22.5・26・26.5・29・33
埋め込み深さ(mm)
- 90
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 30(3)
- 35(4)
- 50(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 140(1)
30・35・50・80・100・110・120・140
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(4)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(13)
- サンコーテクノ(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 若井産業(2)
- フィッシャージャパン(2)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・フィッシャージャパン・日本デコラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(5本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(35個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(70個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(70本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥2,798税込¥3,0781箱(35本)4日以内出荷から5日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥36,980~税込¥40,678~1セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥89,980税込¥98,9781箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応