絞り込み
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
長さ(mm)
- 45
- 110(1)
表面処理
- パシペート(1)
ブランド
- 若井産業(1)
若井産業
アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。
「適合材」から絞り込む
コンクリート(1)
ブロック(1)
モルタル(1)

偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)
若井産業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50本)当日出荷ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス