絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 30~40未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
二つ穴端子(1)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 115(1)
内径(Φmm)
  • 11(1)
幅(mm)
  • 18.5(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
  • 38
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 14(4)
  • 22(5)
  • 60(5)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 250(4)
  • 325(4)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
ブランド
  • 東神電気(4)
  • ニチフ(1)
東神電気・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
30~40未満(1)
圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格) ニチフ圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)ニチフ
39,980税込43,978
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150種類裸圧着端子
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2関連資料(0.07MB)
圧着銅管端子特集
おすすめ人気ランキング
圧着銅管端子(TR形)