絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 70(2)
- 80(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60
- 20(6)
- 25(5)
- 25~35(1)
- 25~55(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 65(2)
- 75(1)
- 80(1)
- -(1)
外径(Φmm)
- 9.8(1)
9.8
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 70(1)
30・70
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- フィッシャージャパン(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
W3/8(1)

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980税込¥37,3781箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8