絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 70(2)
  • 80(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 25~35(1)
  • 25~55(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • -(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 70(1)
30・70
外径(Φmm)
  • 9.8(1)
9.8
ブランド
  • フィッシャー(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
フィッシャー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
W3/8(1)
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ウェッジアンカーKPタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
6,698税込7,368
1セット(50本)
翌々日出荷
長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事などねじの呼び(六角高ナット)W3/8材質スチール長さ(mm)70本体長さ(mm)70ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)60下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10外径(mm)9.8仕様箱入トラスコ品番473-3754質量(g)88トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40
コンクリートピン