絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M4(17)
- M5(18)
- M6(17)
- M8(7)
- M12(7)
- M14(2)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
- W3/8(4)
- W1/2(2)
- その他(3)
長さ(mm)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(7)
ドリル径(Φmm)
- 10(2)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 55(2)
- 65(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ
ねじ長さ(mm)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(2)
60・70・80
ブランド
- 大阪魂(5)
- フィッシャージャパン(3)
大阪魂・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(17)
M5(18)
M6(17)
M8(7)
M10
M12(7)
M14(2)
W3/8(4)
W1/2(2)
その他(3)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(25個)当日出荷から3日以内出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。適合壁厚(mm)9~64材質鉄表面処理三価クロメート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥47,980~税込¥52,778~1箱(50本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FB2
フィッシャージャパン¥14,980~税込¥16,478~1セット(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)