絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M3.3(1)
  • M3.6(1)
  • M4(17)
  • M5(18)
  • M6(17)
  • M8(7)
  • M10(8)
  • M14(2)
  • W3/16(1)
  • W1/4(1)
  • W3/8(4)
  • W1/2(2)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (6)
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
ねじ長さ(mm)
  • 70(2)
  • 85(1)
70・85
ブランド
  • フィッシャージャパン(4)
  • 大阪魂(3)
フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(17)
M5(18)
M6(17)
M8(7)
M10(8)
M12
M14(2)
W3/8(4)
W1/2(2)
その他(3)
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    9,498税込10,448
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    14,980税込16,478
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
コンクリートピン