絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M4(17)
- M5(18)
- M6(17)
- M8(7)
- M10(8)
- M12(7)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
- W3/8(4)
- W1/2(2)
- その他(3)
長さ(mm)
- 75(1)
- 95(1)
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
ねじ長さ(mm)
- 75(1)
- 95(1)
75・95
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(17)
M5(18)
M6(17)
M8(7)
M10(8)
M12(7)
M14
W3/8(4)
W1/2(2)
その他(3)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FB2
フィッシャージャパン¥8,198~税込¥9,018~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)