絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
長さ(mm)
- 40(2)
- 60(1)
- 80(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(6)
- 3.4~3.5(4)
- 4(1)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(7)
- 4.3~4.5(5)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.3(5)
- 5.4~5.7(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(1)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25~35(1)
- 25~55(1)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
6
ねじ長さ(mm)
- 40(2)
- 60(1)
- 80(1)
40・60・80
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)