絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
長さ(mm)
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(6)
- 3.4~3.5(4)
- 4(1)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(7)
- 4.3~4.5(5)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.3(5)
- 5.4~5.7(1)
- 6(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(1)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 65(1)
ねじ長さ(mm)
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
55・70・80
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198税込¥10,1181箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥39,980~税込¥43,978~1箱(50本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)