絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 70
  • 20(1)
  • 25(17)
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 38(8)
  • 40(2)
  • 45(10)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 60(10)
  • 65(5)
  • 75(11)
  • 80(5)
  • 90(11)
  • 100(10)
  • 102(1)
  • 120(2)
  • 131(1)
  • 160(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木材(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(2)
  • (7)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.3(4)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
40・45・50・55・60・65
表面処理
  • カラー(1)
カラー
外径(Φmm)
  • 9.8(1)
9.8
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
30・60・70
ブランド
  • 丸エム製作所(5)
  • フィッシャージャパン(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • Live Pro(1)
丸エム製作所・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Live Pro
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(5)
M8(1)
M10(1)
M12(2)
W3/8(1)
  • パワコン(コンクリートビス) 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    パワコン(コンクリートビス) 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理
    用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1箱(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(110本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)

    丸エム製作所
    4,960税込5,456
    1箱(100本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
  • ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)

    丸エム製作所
    4,550税込5,005
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
  • ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,180税込5,698
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,120税込5,632
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所

    キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)

    丸エム製作所
    11,220税込12,342
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
    用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,698税込7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
コンクリートピン