絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
長さ(mm)
- 75
- 25(18)
- 32(12)
- 35(12)
- 38(11)
- 40(2)
- 45(11)
- 50(7)
- 55(2)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(10)
- 80(5)
- 90(13)
- 100(12)
- 102(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 131(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(13)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 5.3(2)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 33(1)
- 40(1)
- 65(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- ドブメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
3価ホワイト・ドブメッキ・亜鉛メッキ・光沢クロメート
ねじ長さ(mm)
- 75(1)
75
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 大阪魂(3)
- 若井産業(2)
- アマテイ(2)
- 丸エム製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・若井産業・アマテイ・丸エム製作所・フィッシャージャパン・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(1)
M14(1)

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(23本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥12,980税込¥14,2781箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(4本)当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥4,640税込¥5,1041箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851袋(18本)翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
コンクリート釘 10×75 SP 500G
アマテイ¥359税込¥3951箱(500g)当日出荷主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10







![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)