絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(1)
長さ(mm)
- 80
- 25(18)
- 32(12)
- 35(12)
- 38(11)
- 40(2)
- 45(11)
- 50(7)
- 55(2)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(10)
- 75(13)
- 90(13)
- 100(12)
- 102(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 131(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(2)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25~55(1)
- 60(1)
- 65(2)
ねじ長さ(mm)
- 70(1)
- 80(2)
70・80
ブランド
- 丸エム製作所(3)
- フィッシャージャパン(2)
丸エム製作所・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(1)
M10(2)
M12(1)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,920税込¥6,5121箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,870税込¥6,4571箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥13,390税込¥14,7291箱(200本)翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)