バッテリーテスターはバッテリーの状況を数値で把握するための計測器で、測定対象は12V鉛、規格はJIS、EN (DIN)、SAE (BCI)、CAなどがあります。バッテリーは特に事前の点検が重要で、バッテリーが突然ダメになってしまう状態を測定によって回避することが出来ます。
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙 適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

1箱(10ロール)
4,498 税込4,948
当日出荷

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙 適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038 直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
449 税込494
当日出荷

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230 使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm)約90 測定電圧(V)9~15 適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300 セット内容比重計、スポイト
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃ 測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度 測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2 測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック 材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 全長(mm)265 質量(g)24.6 ノズル長(mm)151 握り径(Φmm)26 比重測定範囲約1.13-1.26(目安) 判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
1本
399 税込439
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g)670 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248 測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷内蔵プリンター 言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。 車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。 手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。 SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。 SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90 仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護 セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書 質量(g)220 種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー 使用温度範囲(℃)0~50 規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20 機能印刷 保存温度範囲(℃)-20~70 動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用) 言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語 駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品日本語取扱説明書 質量(g)約250 公差CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29 コード長さ(mm)900 使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用) 動作温度(℃)0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l) 全長(mm)150 質量(g)150 全長L(mm)150 寸法D(mm)25 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)32
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物 幅(mm)75 高さ(mm)180 奥行(mm)35
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
755 税込831
当日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこないので、交換の目安になります。ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。
材質ボディ、ノズル:PS、ボール:PE、スポイト:PVC 全長(mm)205 比重測定範囲1.1~1.3
1本
特価
489 税込538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
569 税込626
当日出荷

最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V 適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31) 質量(kg)0.8 測定方式動的内部抵抗測定方式 表示LED、7segLED 機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V)8~17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18~50 表示3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

寸法(mm)25×150×40(H) 測定範囲フリーズポイント:-50~0℃、バッテリー比重液:1.1~1.4、尿素濃度:15~40% アズワン品番64-2269-28
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付 仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS 使用電圧(V)9~30 ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm 測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定) 言語表示日本語 測定範囲(CCA値)100~2200CCA 取扱説明書(6.65MB) 計測方式インピーダンス方式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

全長(cm)約35 仕様スポイト付電池計セット 比重1.10~1.30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターシール紙
エコ商品
用途P12500BT用シール紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。
寸法(mm)102×230×65 使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550) プリンター内臓 バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機 言語表示日本語(漢字)/英語 適合バッテリー12V自動車バッテリ 関連資料(0.3MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

MIDTRONICS(ミドトロニクス)バッテリーアナライザー
最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。
仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35 質量(g)840 規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー 電源充電式内臓バッテリー バッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240 適合バッテリー12V自動車バッテリ- 関連資料(0.52MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷