メモリーバックアップ :「自動車 管ヒューズ」の検索結果
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。