絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • 清和工業(2)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • マリンテック(1)
電流(A)
  • 50
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 100(5)
  • 200(3)
  • 300(4)
  • 500(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースタークリップ モノタロウブースタークリップモノタロウ(89件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電用クリップ 清和工業充電用クリップ清和工業(2件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
わに口クリップ(カバー付) 清和工業わに口クリップ(カバー付)清和工業(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途自製用としてご使用ください。
ブースタークリップ エスコブースタークリップエスコ
945税込1,040
1組
翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
50A 充電用クリップ エスコ50A 充電用クリップエスコ
780税込858
1個
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)108適合電線(mm2)8.37定格(A)50アズワン品番64-2283-35
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅カバーPVC加工はんだ付け定格(A)50最大開口(mm)25メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
50Aまで対応!計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大50A対応
その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
バッテリークリップ