絞り込み
ねじの呼び
  • M6(6)
  • M8(8)
  • M10(5)
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • SUS410(4)
  • SUS430(1)
  • 鉄すべて(6)
  • 炭素鋼(4)
適合材
  • コンクリート(4)
長さ(mm)
  • 27.5(3)
  • 50(6)
  • 60(8)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 40(1)
  • 45(5)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 7.5(6)
  • 9.5(5)
  • 11(1)
  • 12.5(3)
  • 12.7(3)
5.5・7.5・9.5・11・12.5・12.7
ねじ長さ(mm)
  • 20
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 23(2)
  • 25(9)
  • 30(4)
  • 38(5)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 47(1)
  • 49(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 54(2)
  • 63(1)
  • 107(1)
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(2)
  • 生地/未処理(2)
その他・サテン仕上・生地/未処理
ブランド
  • 日本パワーファスニング(6)
  • TRUSCO(3)
  • 大阪魂(3)
日本パワーファスニング・TRUSCO・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(6)
M8(8)
M10(5)
M12(1)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。
用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
8,998税込9,898
1個(100本)ほか
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理生地ねじの種類ナット
タップスター ステンレス バケツセット TRUSCOタップスター ステンレス バケツセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61
ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ターンナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品