絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M12(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS430(1)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 85(1)
- 90(3)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
ドリル径(Φmm)
- 11(1)
11
ねじ長さ(mm)
- 30
- 12(3)
- 14(2)
- 15(3)
- 20(15)
- 23(2)
- 25(9)
- 27(1)
- 38(5)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 47(1)
- 49(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 53(1)
- 54(2)
- 63(1)
- 107(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
3価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
TRUSCO・ユニカ・日本パワーファスニング
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M12(1)
W3/8(1)

ボルトスクリュー
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(10本)当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
アンカーリセッター
ユニカ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー









![オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)