絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(9)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(31)
- SUS303(3)
- SUS304(8)
- SUS410(8)
- SUS430(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(11)
- 樹脂すべて(35)
- ナイロン(14)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 塩ビ(PVC)(4)
- 鉄すべて(50)
- 炭素鋼(9)
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・11.5~12.5・12・12.5・12.7・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・107・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Fischer Fixings(3)
- SK11(2)
- TRUSCO(4)
- コニシ(1)
- サカタ製作所(4)
- サンコーテクノ(56)
- スターエム(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ノーブランド(1)
- フィッシャージャパン(21)
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(38)
- 撥水道場(2)
- 日本デコラックス(5)
- 日本パワーファスニング(15)
- 積水(14)
- 若井産業(12)
- 高島(4)
- ブランドをもっと見る
BOSCH(ボッシュ)・Fischer Fixings・SK11・TRUSCO・コニシ・サカタ製作所・サンコーテクノ・スターエム・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・フィッシャージャパン・八幡ねじ・大阪魂・撥水道場・日本デコラックス・日本パワーファスニング・積水・若井産業・高島・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(9本)ほか当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
アンカーホールブロワー
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT
スターエム(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。セット内容アダプターM12用(セット済)材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼幅(mm)47.3全長(mm)1000質量(g)2097ねじの呼びM12
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ダストポンプ Pタイプ
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷孔内の切粉をスムーズに排出できます。用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)273質量(g)117適合サイズ(Φmm)6.4~22.0ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6
ターンナット(金属薄板用結束具)
若井産業(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(100本)当日出荷フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ
高島(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
GSアシバツナギナット固定式
イイファス(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)当日出荷固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mmねじp1.8粗目ネジ表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
パンロック
KUNIMORI(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
どこでも下地 完璧ネジロック
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)適合材石膏ボード
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(8本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)
ナニワ建設機材(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
レンチ式ナッター M8 8個セット
撥水道場¥1,998税込¥2,1981袋(8個)当日出荷専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
どこでも下地 スピード・ミニ4
高島(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6mL)当日出荷液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)耐荷重(kg)35
レンチ式ナッター M8 4個セット
撥水道場(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4個)当日出荷専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
ドリルハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。材質鉄(ワッシャーはSUS304)全幅(mm)19表面処理ラスパートねじの呼びM6.3太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
アンカーリセッター
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23表面処理ユニクロメッキねじの呼びM5太さ(mm)5.0
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド
コニシ¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(mL)400
ピストンブロワー PisB
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー