「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
材質(ナット)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ナットM8×1.25
1袋(8個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
材質(ナット)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ナットM8×1.25
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番820-7750
材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)
寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5
リベット長さ(mm)22
板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8
引張荷重(N)2360
加工物穴径(mm)5
剪断荷重(N)1600
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導
トラスコ品番195-3002
材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUS
色シルバー
品名パイプデリニューター
1個
¥7,498
税込¥8,248
20日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)1
下穴径(Φmm)11.1
適合ねじM8×1.25
頭部形状平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番360-1293
セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)16
表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。