絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(19)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 19.5(1)
- 20(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 9.2(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 23(2)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(1)
- 若井産業(2)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂・若井産業
「ねじの呼び」から絞り込む
M5
M6(20)
M8(31)
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23表面処理ユニクロメッキねじの呼びM5太さ(mm)5.0
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23ねじの呼びM5太さ(mm)5.0
チャンネルハンガー (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
ターンナット TN-5T(100本)
若井産業¥7,698税込¥8,4681袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー