絞り込み
ブランド
  • 若井産業(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャー(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M3.8(2)
  • M4(1)
  • M4.5(4)
  • M5(6)
  • M6.2(2)
  • M6.3(2)
  • M8(27)
  • M10(16)
  • M12(12)
  • M13.5(1)
  • M16(6)
  • M20(7)
  • M24(1)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 鉄すべて(5)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 27.5(4)
  • 45(3)
  • 60(4)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 12(2)
  • 12.5(4)
  • 12.7(5)
適合材
  • コンクリート(3)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
30
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 20(8)
14・15・20
表面処理
  • 6価クローム(2)
  • サテン仕上(2)
  • 生地/未処理(1)
6価クローム・サテン仕上・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.8(2)
M4(1)
M4.5(4)
M5(6)
M6
M6.2(2)
M6.3(2)
M8(27)
M10(16)
M12(12)
M13.5(1)
M16(6)
M20(7)
M24(1)
W1/4(2)
W5/16(6)
W3/8(8)
W1/2(3)
W3/4(2)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(25件のレビュー)
919税込1,011
1パック(11本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(20本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
KT-20用カップリング サンコーテクノKT-20用カップリングサンコーテクノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
テクノテスターKT 20 サンコーテクノテクノテスターKT 20サンコーテクノ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。材質スチールトラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノKT-6/KT-20共通テスターボルトサンコーテクノ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャーFTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)フィッシャー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
ハンドホルダーAG-Hタイプ サンコーテクノハンドホルダーAG-Hタイプサンコーテクノ
439税込483
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷
ねじ径MM6材質全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61
メカナット 若井産業メカナット若井産業
4,198税込4,618
1箱(5パック×3本)
3日以内出荷
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ターンナット TN-6T(100本) 若井産業ターンナット TN-6T(100本)若井産業
9,598税込10,558
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
ターンナット SN-6S(100本) 若井産業ターンナット SN-6S(100本)若井産業
10,980税込12,078
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット TN-6S(100本) 若井産業ターンナット TN-6S(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ターンナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら