絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • M3.8(2)
  • M4(1)
  • M4.5(4)
  • M5(5)
  • M6.2(3)
  • M6.3(2)
  • M8(29)
  • M10(17)
  • M12(12)
  • M13.5(1)
  • M16(7)
  • M20(8)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • M46(1)
  • W5/16(5)
  • W3/8(10)
  • W1/2(2)
  • その他(19)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(5)
  • 炭素鋼(2)
外径(Φmm)
  • 34(1)
適合材
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
長さ(mm)
  • 23(1)
  • 27.5(2)
  • 45(3)
  • 60(5)
  • 90(1)
  • 307(1)
23・27.5・45・60・90・307
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
30
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 38(1)
15・20・38
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(2)
  • サテン仕上(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価ユニクロ・その他・サテン仕上・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 大阪魂(3)
  • 若井産業(2)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・日本パワーファスニング・大阪魂・若井産業・TRUSCO・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(5)
M6
M8(29)
M10(17)
M12(12)
M16(7)
M20(8)
W5/16(5)
W3/8(10)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(11本)
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ボルトスクリュー TRUSCO

    ボルトスクリュー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    ●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
    用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • KT-20用カップリング サンコーテクノ

    KT-20用カップリング

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUSルーフボルト(R-S) 大阪魂

    SUSルーフボルト(R-S)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • メカナット 若井産業

    メカナット

    若井産業
    4,198税込4,618
    1箱(5パック×3本)
    3日以内出荷
    ユニットバス用手すりの取付ナットです。
    その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
  • ハンドホルダーAG-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAG-Hタイプ

    サンコーテクノ
    439税込483
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ターンナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,498税込4,948
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
    用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
  • 亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)15ねじの種類ナット表面処理生地寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M6用)
    表面処理ユニクロねじの呼びM6外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品