絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(1)
  • その他(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(2)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
長さ(mm)
  • 100
  • 27.5(2)
  • 30(7)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(10)
  • 60(9)
  • 63(2)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 166(1)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
8・9.5
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
25
ブランド
  • 日本パワーファスニング(2)
  • フィッシャー(1)
日本パワーファスニング・フィッシャー
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
M12(1)
その他(1)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)日本パワーファスニング
2,398税込2,638
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
SXRロングシャフトプラグ フィッシャーSXRロングシャフトプラグフィッシャー
5,998税込6,598
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品