絞り込み
適合材
  • 金属
  • ALC(15)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(18)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • 合板(1)
  • 木材(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(2)
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • 高島(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ 高島取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ高島(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ 大阪魂ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ大阪魂
40,994税込45,093
1袋(80個)
翌々日出荷
寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h3(mm)17適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890
ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ 大阪魂ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ大阪魂
29,794税込32,773
1袋(80個)
翌々日出荷
寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h2(mm)26適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品