1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番820-7750 材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線) 寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5 リベット長さ(mm)22 板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8 引張荷重(N)2360 加工物穴径(mm)5 剪断荷重(N)1600 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります