ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
トラスコ品番581-6753
材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
B0.594インチ
H最小1.14インチ
F最小1.16インチ
D最大0.565インチ
C0.46インチ
E最大0.8インチ
規格MS17987C855 / NAS1338C6C55D
G最大1.85インチ
取付穴最大0.505インチ
強度【剪断】36900lbf
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)【クランプ】5.5
ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2
温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。