鉄骨建築用金物とは、鉄骨建築で必要なさまざまな部材の組み立てに必要な金物です。ボトルキャップ、ネコピース、吊りピース、プレハブジョイントなどがあります。ボトルキャップは、折半屋根のボルトを保護し、サビや腐食を防止する金物です。ネコピースは、1ツ穴から4ツ穴まであり、鉄骨の下地材や 胴縁の取り付けなどに適しています。吊りピースは、柱や梁の吊り上げ用のピースです。プレハブジョイントは、配管の適当な所へ取りつけることで、配管内の清掃ができます。
特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネコピース 1ツ穴 フルサト工業ネコピース 1ツ穴フルサト工業(16件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質SPHC
ネコピース 2ツ穴 フルサト工業ネコピース 2ツ穴フルサト工業(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPHC
パレット脚 コンドーテックパレット脚コンドーテック(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテックコンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)コンドーテック
499税込549
1枚
当日出荷
柱・梁用吊り用ピース。
材質SS400相当
コンドー吊りピース コンドーテックコンドー吊りピースコンドーテック
599税込659
1個
当日出荷
スリット付です。
用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
ボルトキャップ グレー ムラタ産業ボルトキャップ グレームラタ産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮塗装可能接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂グレー
吊りピース スリット付 フルサト工業吊りピース スリット付フルサト工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SS400
パイプ用フタ コンドーテックパイプ用フタコンドーテック
409税込450
1個
当日出荷
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
ネコピース縦穴 フルサト工業ネコピース縦穴フルサト工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質SPHC
親綱掛けピース フルサト工業親綱掛けピースフルサト工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質SS400
ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイステンレスバンド(止め金具付き)タイセイ
259税込285
1個
翌々日出荷
バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7付属品バンド+止め金具
自立コンピース コンドーテック自立コンピースコンドーテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
ピースプレート フルサト工業ピースプレートフルサト工業
139税込153
1個
当日出荷
材質SS400板厚(mm)3.2
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用サカタ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
自立コンピース(一つ穴) コンドーテック自立コンピース(一つ穴)コンドーテック
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
建直ピース フルサト工業建直ピースフルサト工業(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400
ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き) タイセイステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き)タイセイ
14,980税込16,478
1個
欠品中
ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7長さ(m)15付属品バンド15m巻+止め金具25個
コーナープレート コンドーテックコーナープレートコンドーテック
12,980税込14,278
1箱(18個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物材質SN-400BタイプJISブレース対応
ネコピース 4ツ穴 フルサト工業ネコピース 4ツ穴フルサト工業(2件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SPHC寸法t(mm)4.5寸法A(mm)190寸法B(mm)40寸法P1(mm)50寸法P2(mm)50寸法D(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテックブレースシート(仮設ハウス用)コンドーテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途仮設ハウス用
ネット受けピース フルサト工業ネット受けピースフルサト工業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400C(°)60
デジタルロック 同一キー指定番号なし アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なしアイワ金属
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。
用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色 ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色ヒナカ(旧:日中製作所)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66ブロンズタイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
319税込351
1個
当日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
オーバルスリーブ パック入 ニッサチェインオーバルスリーブ パック入ニッサチェイン
199税込219
1パック(2個)ほか
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色 ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色ヒナカ(旧:日中製作所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66シルバータイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42
PJクリップ 24型 三協テックPJクリップ 24型三協テック
39,980税込43,978
1箱(200個)
4日以内出荷から6日以内出荷
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキユニクロ
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
17,980税込19,778
1箱(100個)
4日以内出荷から15日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色 ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色ヒナカ(旧:日中製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット) タイセイステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット)タイセイ
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7付属品バンド+止め金具
#75 伸縮ジョイント エスコ#75 伸縮ジョイントエスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル呼び径75(塩ビ管)耐圧(MPa)0.35耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80までアズワン品番64-7858-42
JIS鋼製壁下地材スペーサー 関包スチールJIS鋼製壁下地材スペーサー関包スチール
12,980税込14,278
1箱(300個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.8
溶接フック J型 D16 FSC藤原産業溶接フック J型 D16FSC藤原産業
599税込659
1個
当日出荷
鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345質量(kg)0.5
鉄クローム マンテルチェーン ニッサチェイン鉄クローム マンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)クローム全長(m)30
樹脂カバー付シリンダー南京錠 ABUS樹脂カバー付シリンダー南京錠ABUS
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品【鍵】3本トラスコ品番826-5405材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼幅(mm)53寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5ツル径(Φmm)9
屈強掛け金 ABUS屈強掛け金ABUS
29,980税込32,978
1箱(3個)
3日以内出荷
ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途門扉や倉庫などの各種扉。
STAR 取替用ドアクローザ NEW STARSTAR 取替用ドアクローザNEW STAR
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色 ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色ヒナカ(旧:日中製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8376材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
アクセサリースナップ ニッサチェインアクセサリースナップニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(5パック)
3日以内出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェーンの先端金具・フックとして。品名アクセサリースナップ
建築用鉄骨特集
おすすめ人気ランキング
鉄骨建築用金物