鉄骨建築用金物 :「ネコピース」の検索結果
鉄骨建築用金物とは、鉄骨建築で必要なさまざまな部材の組み立てに必要な金物です。ボトルキャップ、ネコピース、吊りピース、プレハブジョイントなどがあります。ボトルキャップは、折半屋根のボルトを保護し、サビや腐食を防止する金物です。ネコピースは、1ツ穴から4ツ穴まであり、鉄骨の下地材や 胴縁の取り付けなどに適しています。吊りピースは、柱や梁の吊り上げ用のピースです。プレハブジョイントは、配管の適当な所へ取りつけることで、配管内の清掃ができます。
関連キーワード
材質SPHC
寸法t(mm)4.5
寸法A(mm)190
寸法B(mm)40
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)50
寸法D(mm)14.5
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
穴径(Φmm)14.5
奥行(mm)40
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
奥行(mm)40
穴径(mm)14.5
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
奥行(mm)40
穴間隔(mm)50
穴径(mm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
トラスコ品番385-2200
材質スチール
幅(mm)80
高さ(mm)50、穴:30
奥行(mm)40
板厚t(mm)3.2
穴径(mm)14.5
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。