鉄骨建築用金物 :「ネコ」の検索結果
鉄骨建築用金物とは、鉄骨建築で必要なさまざまな部材の組み立てに必要な金物です。ボトルキャップ、ネコピース、吊りピース、プレハブジョイントなどがあります。ボトルキャップは、折半屋根のボルトを保護し、サビや腐食を防止する金物です。ネコピースは、1ツ穴から4ツ穴まであり、鉄骨の下地材や 胴縁の取り付けなどに適しています。吊りピースは、柱や梁の吊り上げ用のピースです。プレハブジョイントは、配管の適当な所へ取りつけることで、配管内の清掃ができます。
関連キーワード
材質SPHC
寸法t(mm)4.5
寸法A(mm)190
寸法B(mm)40
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)50
寸法D(mm)14.5
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。