絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- H&H(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- SK11(2)
- 伊藤金属工業所(2)
- アークランドサカモト(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- GREAT TOOL(1)
- TECH(1)
- JTC(1)
- TIPTOP(1)
- HKH(1)
- グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
棒ゲージとは、タイヤのバルブに押し当てることでタイヤの空気圧を測定できる機器。測定するタイヤに合わせてさまざまなタイプがあり、それに合わせてバルブ形状や向きが違ってきます。小型のものでは手の平サイズものもがあり、日常的な空気圧チェックに便利ですが、高圧には対応していないため注意が必要です。一部の製品には、デプスゲージが搭載されているものもあり、空気圧の測定と溝の深さの測定を1本で行うことができます。

エアゲージ ペンシルタイプ
(67件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。用途タイヤの空気圧の測定材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10販売区分業務用
エアー棒ゲージ
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
大型車新ISO対応タイヤゲージ
伊藤金属工業所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ 800
SK11(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ
旭産業(エアーゲージ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス長さ(mm)430質量(g)200最小目盛(kPa)20能力(kPa)80~1100
エアーチャックガン
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
スタンダードロング タイヤゲージ
H&H¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)
旭産業(エアーゲージ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
3Wayエアーチャック
アークランドサカモト¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
デジタル式 タイヤゲージ
H&H¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
ペンタイプ タイヤゲージ
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ