棒ゲージとは、タイヤのバルブに押し当てることでタイヤの空気圧を測定できる機器。測定するタイヤに合わせてさまざまなタイプがあり、それに合わせてバルブ形状や向きが違ってきます。小型のものでは手の平サイズものもがあり、日常的な空気圧チェックに便利ですが、高圧には対応していないため注意が必要です。一部の製品には、デプスゲージが搭載されているものもあり、空気圧の測定と溝の深さの測定を1本で行うことができます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • 棒ゲージ 伊藤金属工業所

    棒ゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)

    ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ

    旭産業(エアーゲージ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
    用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス長さ(mm)430質量(g)200最小目盛(kPa)20能力(kPa)80~1100
  • 棒ゲージ TIPTOP

    棒ゲージ

    TIPTOP
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途タイヤの空気圧測定
  • バータイプタイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    バータイプタイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス

    エアーゲージ(タイヤ用)

    グリーンクロス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧計測に使用します。
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • エアーチャック JTC

    エアーチャック

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    新ISOホイールの小さい飾穴に対応!!
  • タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)

    旭産業(エアーゲージ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
  • ペンシル型 タイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    ペンシル型 タイヤゲージ

    大橋産業(BAL)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.5×147×20
  • 3Wayエアーチャック アークランドサカモト

    3Wayエアーチャック

    アークランドサカモト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
    用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
  • デジタル式 タイヤゲージ H&H

    デジタル式 タイヤゲージ

    H&H
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
    仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
  • スタンダードロング タイヤゲージ H&H

    スタンダードロング タイヤゲージ

    H&H
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
    仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
  • ペンタイプ タイヤゲージ H&H

    ペンタイプ タイヤゲージ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
    仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
  • タイヤゲージ SK11

    タイヤゲージ

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
    用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)100~400バルブ種類米式バルブ
  • デュアルフットエアゲージ TECH

    デュアルフットエアゲージ

    TECH
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)320質量(g)180
  • タイヤゲージ HKH

    タイヤゲージ

    HKH(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    最小目盛(kPa)20
棒ゲージ