絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 100
  • 0~600(1)
  • 5~1000(3)
  • 7~1000(2)
  • 12~750(4)
  • 12~1000(2)
  • 30~1000(2)
  • 40~600(2)
  • 50~600(10)
  • 80~600(8)
  • 80~7000(7)
  • 100~1000(3)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 1000(1)
  • 3000~80500(2)
  • 3000~287500(2)
  • 6600(3)
  • 20000~80500(2)
  • -(1)
ブランド
  • 神保電器(2)
  • オーム電機(1)
  • 共立電気計器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用検電器 神保電器低圧用検電器神保電器
6,398税込7,038
1台
当日出荷
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ対象電線交流
検電器チェッカー 長谷川電機工業検電器チェッカー長谷川電機工業
40,980税込45,078
1個
当日出荷
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
21,980税込24,178
1台
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ使用周囲温度(℃)-10~40絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
AC検電器 オーム電機AC検電器オーム電機(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック寸法(mm)長さ148×厚さ20電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC使用電池LR44(1.5V×2個)LED寿命(時間)5000
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
電気備品定期点検試験機 共立電気計器電気備品定期点検試験機共立電気計器
98,980税込108,878
1台ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
自主検査用ポータブル送電器 ネグロス電工自主検査用ポータブル送電器ネグロス電工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
検電器/検相器