8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石 本体寸法(mm)92×46
1個
899 税込989
当日出荷

野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
1個
439 税込483
翌々日出荷

壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1 電源単4乾電池3本(電池別売) オートパワーオフ約1分半 検知距離(mm)~40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷