センサ一体型のコンパクトモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2
電源単4電池×4
センサー寸法(mm)Φ9×30
測定周波数範囲(Hz)10~1k
校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz
画面表示寸法(mm)LCD20×28
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
振動計のベーシックモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s
電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ
コード長さ(m)1.2
精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)
測定方法圧電型センサ
センサー寸法(mm)Φ16×30
消費電流(mA)約DC6
校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~40℃、0~80%RH
測定周波数10Hz~1kHz
サンプリング周期約1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
特価
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。