3軸電磁界計ケニス3日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応
検電器フルーク(FLUKE)税込¥29,678¥26,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~