六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(7)
M4(7)
M5(8)
M6(7)
M8(5)
M10(2)
M12(2)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質レニー 頭部形状低頭 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃ UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじRENY六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。 種別全ねじ 材質RENY 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
1袋(50本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状六角穴付き低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)