六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(36)
M3(180)
M4(182)
M5(184)
M6(194)
M8(203)
M10(173)
M12(124)
M16(53)
M20(31)
ねじの呼びをもっと見る
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
材質SCM435
表面処理黒ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角穴付ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。