六角穴付ボルト :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
839 税込923
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3)を除く。ボールがが移転します。・ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4)を除く。
1個
449 税込494
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
1個
2,699 税込2,969
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
1個
3,279 税込3,607
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・抜き差しのみで使用できるロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
1個
4,039 税込4,443
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
1個
6,869 税込7,556
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・重荷重・極重荷重タイプのレベリングアジャスタ。・ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。・搬送ラインなどのレベリングに最適です。・パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。・ねじ径はM8からM24までを標準化。・”FPM-G””FPM-GH”は滑り止め用のラバーディスクつき。・パッド径Φ80以上の製品には、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヶ所あります。
1個
1,379 税込1,517
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
1個
6,369 税込7,006
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング