六角穴付ボルト :「M2 ネジ」の検索結果

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
6(3)
8(4)
10(3)
12(3)
15(3)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
25(2)
長さ(mm)をもっと見る
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-24 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×10
1袋(4本)
590 税込649
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-26 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×15
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-25 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×12
1袋(4本)
635 税込699
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-23 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×8
1袋(4本)
570 税込627
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-22 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×6
1袋(4本)
570 税込627
翌日出荷

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-77 入数2 ねじサイズM3×5
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-80 入数2 ねじサイズM3×10
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-79 入数2 ねじサイズM3×8
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-81 入数2 ねじサイズM3×12
1袋(2本)
295 税込325
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-78 入数2 ねじサイズM3×6
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート
1本
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)