5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(2)
M6(1)
M8(1)
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)