六角穴付皿ボルト :「電子機器」の検索結果
六角穴付皿ボルトとは、六角穴が開いた頭部が皿形状になっているボルトです。締めた後は取り付け対象物の表面の位置とボルト頭部の表面の位置とが一致し、凹凸は六角形の穴だけという状態になります。六角穴付皿ボルトの用途は、締めた後に見える穴が六角形になるので、主として十字穴になるのを避けたい場合に使用。締め付けの際には六角レンチ等の工具を用いるので、しっかり締結することができます。材質は鉄やステンレスが多く、鉄では黒色酸化皮膜で表面処理を施したものが一般的です。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)1.5
1袋入数(個)10
寸法D1(mm)9
頭部形状極低頭
耐熱温度(℃)105
破断荷重(N)1543(引張)
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの呼び【M(細目)】M5
適合レンチSKX-15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴の番号(No)15
ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角ボルト
- 六角穴付ボルト
- 六角穴付皿ボルト
- 六角穴付ボタンボルト
- フランジボルト
- 角根丸頭ボルト
- 寸切りボルト
- Uボルト・コ型ボルト
- 蝶ボルト
- フックボルト
- その他ボルト
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。