六角穴付皿ボルト :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
六角穴付皿ボルトとは、六角穴が開いた頭部が皿形状になっているボルトです。締めた後は取り付け対象物の表面の位置とボルト頭部の表面の位置とが一致し、凹凸は六角形の穴だけという状態になります。六角穴付皿ボルトの用途は、締めた後に見える穴が六角形になるので、主として十字穴になるのを避けたい場合に使用。締め付けの際には六角レンチ等の工具を用いるので、しっかり締結することができます。材質は鉄やステンレスが多く、鉄では黒色酸化皮膜で表面処理を施したものが一般的です。
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)A5056
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角ボルト
- 六角穴付ボルト
- 六角穴付皿ボルト
- 六角穴付ボタンボルト
- フランジボルト
- 角根丸頭ボルト
- 寸切りボルト
- Uボルト・コ型ボルト
- 蝶ボルト
- フックボルト
- その他ボルト
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。